Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT0-83235 Schraubzwinge 48 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT0-83235 Schraubzwinge 48 cm Schwarz, Grau
Stanley FMHT0-83235 Schraubzwinge 48 cm Schwarz, Grau
Stanley FMHT0-83235 Schraubzwinge 48 cm Schwarz, Grau
Stanley FMHT0-83235 Schraubzwinge 48 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32976980
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-83235
EAN/GTIN:
     3253560832353
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Ausstattung und Produktvorteile

- Verwindungssteife I-Profil-Schiene - Kaltgewalzten Stahl wärmebehandelt und einsatzgehärtet
- Abnehmbare Schutzkappen mit glatten, gut haftenden, Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Leichtgängiger Spanngriff für hohe Klemmkraft
- Robust und zuverlässiges Design für müheloses und sicheres Arbeiten
- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch TRULOCK-Zugmechanismus
- Einfaches Umstellen von Spannen** auf Spreizen ohne Werkzeug
- Robuster Kunststoffkorpus für längere und kraftvollere Spann- und Spreizarbeiten
- Robuster Kunststoffkorpus verstärkt durch Glasfaserstreben für eine höhere Langlebigkeit des Produktes
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
480 mm
Material
Fiberglas, Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schließkraft
135 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-83232
ab € 9,16*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-83238
ab € 23,13*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-83234
ab € 14,29*
Ähnlich
Stanley
FMHT83006-0
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.