Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RDX Schwarz
HPE RDX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32917020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8S07B
EAN/GTIN:
     4514953887008
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Benötigen Sie eine einfache, kostengünstige und zuverlässige Lösung zum Schutz von geschäftskritischen Daten und Systemen in Ihrem kleinen oder mittelständischen Unternehmen? Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige und robuste Datenschutzlösung für Workstations und Server. Backups lassen sich ganz einfach per Drag-and-Drop-Dateizugriff ausführen. Schützen Sie Ihr gesamtes System durch die automatisch ausgeführte HP RDX Continuous Data Protection-Software, die im Lieferumfang enthalten ist. Die Gesamtbetriebskosten verringern sich dank Wechseldatenträger-Kassetten mit langer Nutzungsdauer und einer aufwärts- und abwärtskompatiblen Dockingstation, bei der keine teuren Upgrades im Hinblick auf künftige Kassetten mit höherer Kapazität erforderlich sind. Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem bietet eine schnelle festplattenbasierte Leistung mit der Möglichkeit, 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB Daten mit bis zu 360 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträgerkassette zu speichern. Mit den leicht zu transportierenden, langlebigen und robusten Wechseldatenträgern lassen sich Backups einfach und sicher an einem anderen Standort aufbewahren, sodass für umfassende und zuverlässige Datensicherheit gesorgt ist.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
970 g
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
5000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.