Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4056-QS Winkelschleifer 11,5 cm 11800 RPM 800 W 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4056-QS Winkelschleifer 11,5 cm 11800 RPM 800 W 1,8 kg
DeWALT DWE4056-QS Winkelschleifer 11,5 cm 11800 RPM 800 W 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32583419
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4056-QS
EAN/GTIN:
     5035048634448
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer dewalt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11800 RPM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,31*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.