Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 117 00406 Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 117 00406 Einwegbatterie AA Alkali
Arcas 117 00406 Einwegbatterie AA Alkali
Arcas 117 00406 Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32430609
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     11700406
EAN/GTIN:
     4260030254064
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.