Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 107 00122 Einwegbatterie 9V Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 107 00122 Einwegbatterie 9V Zink-Karbon
Arcas 107 00122 Einwegbatterie 9V Zink-Karbon
Arcas 107 00122 Einwegbatterie 9V Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32430591
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     10700122
EAN/GTIN:
     4260030254262
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Form
Rechteck
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
120 mAh
Batterie Lebensdauer
4 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
17.5 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.