Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 seasons design 32418S Beleuchtungsdekoration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 seasons design 32418S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32418S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32418S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32418S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32418S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32418S Beleuchtungsdekoration
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32124402
Hersteller:
     8 seasons design
Herst.-Nr.:
     32418S
EAN/GTIN:
     4033802824181
Eine runde Sache. Die Shining Globes lassen sich durch ihr schlichtes und gleichzeitig zeitlos modernes Design in jede Umgebung integrieren. Ob Garten, Wohnbereich oder Schaufenster - der Shining Globe ist ein Allrounder, der überall als Blickfang eingesetzt werden kann. Dabei ist er nicht nur ein tolles Einzelstück, auch Arrangements aus allen drei erhältlichen Größen setzen jeden Ort in Szene.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Durchmesser
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.