Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31624621
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602102960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1600 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
34 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
60 Nm
Schallleistungspegel
84 dB
Schalldruckpegel
73 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.