Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-871/001-000/105-604 Anschlussblock 11P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-871/001-000/105-604 Anschlussblock 11P Schwarz
Wago 231-871/001-000/105-604 Anschlussblock 11P Schwarz
Wago 231-871/001-000/105-604 Anschlussblock 11P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31617594
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-871/001-000/105-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • THR-Stiftleisten zur Verarbeitung im “Reflow”-Lötprozess in der SMT-Fertigung
    - “Tape-and-Reel”-Verpackungen für die automatische Bestückung der Komponenten auf die Leiterplatte
    - Verpackung als Stückgut für die Handbestückung
    - Rechtwinklige oder parallele Steckverbindung zur Leiterplatte
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
10.8 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8279*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2379*
€ 2,6631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0979*
€ 2,4965
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8279*
€ 2,1752
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-193
ab € 0,04183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.