Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1703441 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1703441 Elektro-Draht-Anschluss
Phoenix Contact 1703441 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000017108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703441
EAN/GTIN:
     4017918994365
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Steckerteil für Leiterplatten
Durchführungsstecker, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 9, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
93 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.88 mm
Länge (mm)
56.5 mm
Gewicht
93.05 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
9
Spannung
1000 V V
Produktfarbe
Grün
Zertifikate
Zertifizierung
EN-VDE, CUL, V0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,455*
€ 15,995*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,4985*
€ 18,2585*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,535*
€ 18,305*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,337*
€ 19,017*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,9968*
€ 20,8968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,995*
€ 19,03405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,115*
€ 17,98685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,455*
€ 16,01145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.