Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1619775 Drahtverbinder M23 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1619775 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Phoenix 1619775 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31542437
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1619775
EAN/GTIN:
     4046356821421
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Merkmale
Stecker
M23
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
300 V
Stromstärke
20 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1619877
ab € 6,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1620119
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1620172
ab € 10,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1619851
ab € 8,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1619993
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.