Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BS 12C2 Li-202C 1,1 kg Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BS 12C2 Li-202C 1,1 kg Schwarz, Orange
AEG BS 12C2 Li-202C 1,1 kg Schwarz, Orange
AEG BS 12C2 Li-202C 1,1 kg Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31509985
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935447867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
350 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1500 RPM
Drehmoment (max.)
34 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Schalldruckpegel
68.5 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Ladezeit
40 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.