Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31358496
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10600667
EAN/GTIN:
     8700106006679
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Keine Ränder, Vollbild garantiert Die FullVision von Projecta ist eine neue rundum randlose Projektionswand, die mit der neuesten Projektionstechnologie verwendet werden kann. FullVision - Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen, bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann. Die FullVision ist mit HD Progressive-Projektionstüchern erhältlich, der neuesten Technologie bei Projektionstüchern, die für 4K- und Ultra HD entwickelt wurden, um die Technologie Ihres Projektors maximal zu nutzen. Das Projektionstuch ist um den Aluminiumrahmen gespannt und auf der Rückseite befestigt. Die FullVision ist in individuellen Größen bis zu einer Höhe von 400 cm und einer Breite von 600 cm erhältlich, alle Projektionsoberflächen sind nahtlos. Die FullVision passt sich perfekt der Umgebung an, wenn sie nicht verwendet wird und liefert eine optimale Leistung während der Projektion.

- Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen, bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann.Die FullVision ist mit
- HD Progressive-Projektionstüchern erhältlich, der neuesten Technologie bei Projektionstüchern, die für 4K- und Ultra HD entwickelt wurden, um die Technologie Ihres Projektors maximal zu nutzen.
- Das Projektionstuch ist um den Aluminiumrahmen (8 cm breit und 3 cm tief) gewickelt und mit Klettband an der Rückseite der Projektionswand befestigt.
- Die FullVision ist eine Projektionswand mit einem flachen, leichten Rahmen, der für eine unauffällige Installation mit den mitgelieferten Montagehalterungen nah an der Wand montiert wird.
- Die FullVision ist einfach zu montieren und enthält ein innovatives Eckendesign für eine schnelle Installation.
- Die FullVision ist in individuellen Größen bis zu einer Höhe von 400 cm und einer Breite von 600 cm erhältlich.
- Alle Projektionstücher sind innerhalb des Betrachtungsbereichs nahtlos und außergewöhnlich flach, sodass sie für alle Arten von Daten- und Videoprojektion geeignet sind.
- Decken- und frei stehende Installationen sind auf Wunsch optional erhältlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an uns.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
90 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1130 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2000 mm
Diagonal
229 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Material
Aluminium, Vinyl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,66*
€ 924,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,79*
€ 905,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,35*
€ 878,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,52*
€ 860,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,42*
€ 839,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.