Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLocker H350 Basic Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLocker H350 Basic Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Basic Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Basic Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Basic Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Basic Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31084877
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     MXKB1B001T5001FIPS-B
EAN/GTIN:
     8559370067202
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
100 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.65 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
90 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
86.8 mm
Tiefe
124.6 mm
Höhe
26.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
TAA Compliant, RoHs Compliant, FCC, CE, C-Tick, KCC WEEE
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 308,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.