Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec Monolith C a/b Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec Monolith C a/b Edelstahl
Wantec Monolith C a/b Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31035440
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     4052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
MONOLITH C a/b Türsprechstellen überzeugen durch Ihr zeitloses Design, hochwertige Verarbeitung und Ihre Zuverlässigkeit. Sie können Aufputz oder Unterputz montiert werden, dabei sind keinerlei Schrauben auf der Frontplatte sichtbar.

Nicht nur das Design, auch die Funktionalität ist überzeugend. Funktionen wie die Anschlußmöglichkeit der vorhandenen Türklingel, automatische Tag- Nachtschaltung und sofortiges Beenden des Türrufs ohne Nachklingeln beim Türöffnen sind nur einige der vielfältigen Funktionen.

Hauptmerkmale
- Anschluss an analoge Nebenstelle
- Spannungsversorgung der Sprechelektronik über Telefonanlage
- Programmierung per Telefon oder mit optionalem USB-Kabel
- 2 integrierte potentialfreie Relais zur Türöffnung oder für zusätzliche Klingel
- Auflegen durch Code möglich, dann sind keine Besetztöne hörbar
- Lautstärke des Mikros und Lautsprechers elektronisch einstellbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Tastaturbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Merkmale
Knopfanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 38 x 220 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,37*
€ 591,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,02*
€ 591,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.