| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-31035433 Herst.-Nr.: 4051 EAN/GTIN: 4250367740514 |
| |
|
| | |
| MONOLITH C a/b Türsprechstellen überzeugen durch Ihr zeitloses Design, hochwertige Verarbeitung und Ihre Zuverlässigkeit. Sie können Aufputz oder Unterputz montiert werden, dabei sind keinerlei Schrauben auf der Frontplatte sichtbar.
Nicht nur das Design, auch die Funktionalität ist überzeugend. Funktionen wie die Anschlußmöglichkeit der vorhandenen Türklingel, automatische Tag- Nachtschaltung und sofortiges Beenden des Türrufs ohne Nachklingeln beim Türöffnen sind nur einige der vielfältigen Funktionen.
Hauptmerkmale - Anschluss an analoge Nebenstelle - Spannungsversorgung der Sprechelektronik über Telefonanlage - Programmierung per Telefon oder mit optionalem USB-Kabel - 2 integrierte potentialfreie Relais zur Türöffnung oder für zusätzliche Klingel - Auflegen durch Code möglich, dann sind keine Besetztöne hörbar - Lautstärke des Mikros und Lautsprechers elektronisch einstellbar Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Edelstahl | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Gehäusematerial | Edelstahl | Merkmale | Knopfanzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 100 x 38 x 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |