Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele B 990 3100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele B 990 3100 W
Miele B 990 3100 W
Miele B 990 3100 W
Miele B 990 3100 W
Miele B 990 3100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30899686
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     7222690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
Bügelmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Steuerung
Tasten, Drehregler
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Leistung
3100 W
Material
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
985 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
959 mm
Gewicht
38000 g
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,63*
€ 1.581,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,25*
€ 1.548,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,49*
€ 1.483,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,24*
€ 1.461,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,96*
€ 1.452,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.