Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2956657 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2956657 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2956657 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-45981058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2956657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
phoenix contact hutschienen-gehäuse
hutschienen modulgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
111 mm
Gewicht
17 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,631*
€ 3,581*
2 Tage
172
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,59*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,67*
€ 3,62*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,683*
€ 3,643*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,401*
€ 4,04719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,231*
€ 3,84489
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,631*
€ 3,13089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.