Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 LTX Impuls Ohne Schlüssel 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo BS 18 LTX Impuls Ohne Schlüssel 2 kg
Metabo BS 18 LTX Impuls Ohne Schlüssel 2 kg
Artikel-Nr.:
     615-X886331
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602191840
EAN/GTIN:
     4007430286949
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
65 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
55 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
110 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Schalldruckpegel
80 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 206,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 175,65*
€ 210,57*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,69*
€ 212,02*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 214,54*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 217,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.