Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate RRC-330-ACH Wickler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelmate RRC-330-ACH Wickler
Labelmate RRC-330-ACH Wickler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30588442
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMC002
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
330 mm
Rollendurchmesser
330 mm
Maximale Etikettenbreite
152 mm
Gewicht
12500 g
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Labelmate
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,77*
€ 1.759,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,60*
€ 1.707,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,23*
€ 1.621,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,06*
€ 1.551,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,84*
€ 1.520,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX496
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.