Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MKPA-39 Kondensator Schwarz Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MKPA-39 Kondensator Schwarz Zylindrische
Monacor MKPA-39 Kondensator Schwarz Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463390
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MKPA-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
  • Kondensator in Spitzenqualität für High-End-Frequenzweichen - Metallbeschichtete Polypropylenfolie - Extrem geringer Verlustfaktor - Alterungsfrei - Axiale Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
3900 nF
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Höhe
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.