Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MKPA-330 Kondensator Schwarz Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MKPA-330 Kondensator Schwarz Zylindrische
Monacor MKPA-330 Kondensator Schwarz Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463389
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MKPA-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
  • Kondensator in Spitzenqualität für High-End-Frequenzweichen - Metallbeschichtete Polypropylenfolie - Extrem geringer Verlustfaktor - Alterungsfrei - Axiale Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
33000 nF
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.