Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MKPA-33 Kondensator Schwarz Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MKPA-33 Kondensator Schwarz Zylindrische
Monacor MKPA-33 Kondensator Schwarz Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463388
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MKPA-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
  • Kondensator in Spitzenqualität für High-End-Frequenzweichen - Metallbeschichtete Polypropylenfolie - Extrem geringer Verlustfaktor - Alterungsfrei - Axiale Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
3300 nF
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.