Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH156A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH156A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
HPE JH156A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30358474
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH156A
EAN/GTIN:
     888793785805
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
FlexNetwork 5130, FlexNetwork 5510
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
148 x 95 x 40 mm
Gewicht
299.3 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 875,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,37*
€ 1.041,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,50*
€ 1.038,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,17*
€ 996,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,32*
€ 977,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,93*
€ 965,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JH323A
€ 2.700,53*
Zubehör
HP
JH325A
€ 4.348,27*
Zubehör
HP
JH324A
€ 1.877,93*
Zubehör
HP
JH326A
€ 3.472,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.