Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 4 TB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30225090
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     9000633
EAN/GTIN:
     3660619013814
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Rugged Design. Minimale Größe.

- stoßfest, wasserdicht und druckfest.
- Kennwortschutz.
- USB 3.0: bis zu 4x schneller als USB 2.0.

Das kleinste Mitglied der Rugged-Familie
Mit ihrem kultigen Design in Orange und ihrer ausgezeichneten Datensicherheit ist die Rugged eine unserer beliebtesten Festplatten. Bei der Rugged Mini haben wir die Größe reduziert und gleichzeitig jede Menge neuer Funktionen hinzugefügt – eine solide Investition für den Transport von Daten.

Maximale Zuverlässigkeit
Die LaCie Rugged Mini gleicht in vieler Hinsicht unserer beliebten Mobilversion der Rugged, z. B. im Hinblick auf Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen- und druckfest. Sollten Sie die Festplatte also einmal versehentlich mit einem 1000 kg schweren Auto überfahren, bleiben Ihre Daten dennoch geschützt.

Die Geschwindigkeit von USB 3.0
Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität zu USB 2.0, sodass Sie diese Festplatte mit fast jedem Computer verwenden können. Mittels USB 3.0 können Sie eine 800 MB große Videodatei in weniger als 6 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Bei USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden.

Mit benutzerfreundlichem Softwarepaket

Automatische Sicherung
Mühelose Einrichtung und automatische, problemlose Backups für PC und Mac.

Kennwortschutz
Die LaCie Private-Public-Software gewährleistet die vollständige Vertraulichkeit Ihrer Dateien.

40% Energieeinsparung
Der automatische Energiesparmodus verringert den Stromverbrauch bei Nichtgebrauch um bis zu 40% und erhöht damit die Akkulaufzeit Ihres Notebooks oder Laptops.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
342 g
Breite
135 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home, Windows 7 Home Premium, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
LaCie Backup Assistant, LaCie Private-Public
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.