Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GT023 Papiertüte Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel GT023 Papiertüte Rot, Weiß
Sigel GT023 Papiertüte Rot, Weiß
Sigel GT023 Papiertüte Rot, Weiß
Sigel GT023 Papiertüte Rot, Weiß
Sigel GT023 Papiertüte Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     690-768394023
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • mit Glanzlackierung - inklusive Geschenkanhänger und farbig abgestimmter Tragekordel Weihnachts-Geschenktasche Small im Design "Sparkling Tree" mit Glanzlackierung. Die Tasche mit leuchtendem Weihnachtsbaum vor rotem Hintergrund verfügt über farbig abgestimmte Tragekordeln und einen passenden Geschenkanhänger zur individuellen Beschriftung. Die Größe der Geschenktasche beträgt 170x230x90 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Breite
170 mm
Tiefe
90 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,70*
12 Tage
100
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 3,60*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,04*
€ 11,69*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT022
€ 2,99*
Zubehör
Sigel
GT024
€ 2,748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.