Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BS12C2 LI-152B 1500 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BS12C2 LI-152B 1500 RPM Schwarz, Orange
AEG BS12C2 LI-152B 1500 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30082746
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935448464
EAN/GTIN:
     4002395259380
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1500 RPM
Anzahl der Gänge
2
Schraubendurchmesser (max.)
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Sonstige Funktionen
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.