Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH212A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH212A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE JH212A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29916754
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH212A
EAN/GTIN:
     888793964705
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Leistungen
Kompatibilität
FlexNetwork 7500
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
377 x 355 x 40 mm
Gewicht
3310 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, hp switch-modul, switch modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.112,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.295,71*
€ 7.491,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.265,69*
€ 7.456,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.153,34*
€ 7.322,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.112,53*
€ 7.273,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.