Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901454.002.1 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 33,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 901454.002.1 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 33,3 W
RZB 901454.002.1 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 33,3 W
RZB 901454.002.1 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 33,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29725034
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901454.002.1
EAN/GTIN:
     4051859054757
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Abdeckplatte und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, mit Kunststoffscheibe opal, Deckenbefestigung mit Federsystem, inklusive Netzspannungs-LED, kein Konverter erforderlich, Anschlussleitung L 2000mm mit freien Aderenden, passive Kühlung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
230 mm
Gewicht
1600 g
Augesparte Länge
113.5 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
33.3 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2300 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982623.002
ab € 15,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.