Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner DoorLine Pro exclusive color Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner DoorLine Pro exclusive color Weiß
Telegärtner DoorLine Pro exclusive color Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29719331
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     150500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Die neue DoorLine Pro exclusive color verbindet die Funktionalität der DoorLine Pro mit einem ebenso eleganten wie robusten Tableau aus Glas. Dank der glatten, kratzfesten Oberfläche ist die DoorLine Pro exclusive color bestens vor äußeren Einflüssen geschützt. Dieses Modell ist in den Farben weiß, schwarz und anthrazit sowie auf Wunsch in Sonderfarben erhältlich. - Geeignet für alle Telefonanlagen mit analogen Schnittstellen - Flaches formschönes Gehäuse aus Glas - 4.3“ TFT Touchscreen - Keine mechanischen Tasten, Bedienung erfolgt über das Display - Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Darstellung der Klingeltasten auf dem Display - Anzahl der Klingeltasten einstellbar - Rahmenbeleuchtung mit RGB LEDs individuell einstellbar - Abspielen von individuellen Audiosignalen beim Betätigen der Tasten - Zugangskontrolle - Bluetooth - Schnittstelle zum Konfigurieren der DoorLine Pro über PC, Notebook usw. - Integrierter Bewegungsmelder zum Aktivieren der DoorLine Pro bei Annäherung einer Person - Integrierter Lichtsensor zur Anpassung der Display und LED Helligkeit - Echtzeituhr zum Steuern von zeitabhängigen Funktionen - Mikrofonempfindlichkeit und Lautsprecherlautstärke einstellbar - Für jede Taste können zwei Rufnummern programmiert werden - Gesprächsdauer zwischen 1 und 9 Minuten einstellbar - Schaltzeit des Türöffners zwischen 1 und 9 Sekunden einstellbar - Rufweiterleitung auf externe Ziele - Besetzttonerkennung - Automatischer Leitungsabgleich zur optimalen Anpassung an verschiedene Telefonanlagen - Schnittstelle für eine optionale Switchbox zum Verbinden der DoorLine Pro mit mehreren getrennten Telefonanlagen Mitgeliefertes Zubehör: - 1 Steckernetzteil - 1 Wandbefestigungsblech - 2 Befestigungsschrauben - 2 Flossendübel - 1 Innensechskant-Schlüssel - 1 Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastaturbeleuchtung
Ja
Merkmale
Display
4.3 TFT
Stimme über Haus Telefone
Ja
Transfer zu externen Zahlen
Ja
DECT verbindbar
Ja
Zertifizierung
IP54
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 25 x 240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,47*
€ 699,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,54*
€ 661,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,56*
€ 634,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,87*
€ 581,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.