Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W jupiter Schwarz Aluminium, Leder, Zink Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W jupiter Schwarz Aluminium, Leder, Zink Stahl
B&W jupiter Schwarz Aluminium, Leder, Zink Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29691222
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     202.02
EAN/GTIN:
     4031541202024
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Die Werkzeugtasche jupiter ist besonders stabil, denn die Bodenschale besteht aus verzinktem Stahlblech. Vorder- und Rückwand sind mit tool loops ausgestattet und bieten schnellen Zugriff und ordentliche Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
2650 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Leder, Zink Stahl
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.