Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W shark Schwarz, Silber Aluminium, Hart-Polyethylen (HDPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W shark Schwarz, Silber Aluminium, Hart-Polyethylen (HDPE)
B&W shark Schwarz, Silber Aluminium, Hart-Polyethylen (HDPE)
B&W shark Schwarz, Silber Aluminium, Hart-Polyethylen (HDPE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29691212
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     115.03/M
EAN/GTIN:
     4031541702005
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
4800 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Hart-Polyethylen (HDPE)
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.