Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH238A Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH238A Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
HPE JH238A Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29658805
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH238A
EAN/GTIN:
     889296149873
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-FX, 1000BASE-T
Leistungen
Kompatibilität
FlexNetwork MSR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
325 x 415 x 91 mm
Gewicht
700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
8 x 100BASE-FX/1000BASE-X, 4 x 1000BASE-T (Combo) L2/L3
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 746,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,38*
€ 888,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.