Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA 2TB HD720 Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA 2TB HD720 Externe Festplatte Schwarz
ADATA 2TB HD720 Externe Festplatte Schwarz
ADATA 2TB HD720 Externe Festplatte Schwarz
ADATA 2TB HD720 Externe Festplatte Schwarz
ADATA 2TB HD720 Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29531176
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD720-2TU3-CBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die HD720 ist eine ultra-beständige externe Festplatte im sportlichen Design.. Sie bietet eine riesige Speicherkapazität und wurde strengen Tests bezüglich Wasserdichte, Staubdichte und Stoßfestigkeit unterzogen. Damit garantiert sie exzellente Datensicherheit. Die HD720 bietet robusteste Datensicherheit für Ihr nächstes Abenteuer!

IP68 Wasser- und Staubdicht
Die HD720 hat den strengen IP68 Test bestanden und bietet somit einen hervorragenden Schutz vor Wasser und Staub. Mit der widerstandsfähigen Konstruktion funktioniert die HD720 normalerweise selbst in einer staubigen Umgebung oder nachdem sie im Speicherzustand bis zu 2 Minuten in metertiefes Wasser getaucht war.*

durch härtere Stoßfestigkeitstests ausgezeichnet
Die HD720 hat sogar die strikteren Stoßfestigkeitstests bis zu einer Höhe von 1,8m absolviert, damit wurde sie sogar härter getestet als das die US-Militärnorm (MIL-STD-810G 516,6) verlangt. Die Festplatte hält plötzlichen Aufprall und Stürze sehr gut aus.

Drei-Schichten-Schutz
Die dreilagige Konstruktion des HD720 enthält außergewöhnlich elastisches Silikonmaterial, was eine gute Stoßdämpfung von allen Seiten bietet.

G Shock Sensor Schutz
Der G Shock Sensor Schutz hilft beim Schutz Ihrer Daten. Wenn Ihre HD720 einem heftigen Stoß ausgesetzt ist, startet automatisch der G Shock Sensor Schutz und zeigt ein blinkendes rotes Licht an. Wenn der Stoß vorüber ist, zeigt eine leuchtende oder blinkende blaue Lampe an, dass der normale Betrieb wieder aufgenommen wurde.

Aufwickelbares USB-Kabel
Das USB-Kabel kann in einem externen Steckplatz im Festplattengehäuse aufgewickelt werden, was eine elegante Aufbewahrungslösung ist, die den praktischen Eigenschaften des Gerätes entspricht.

Die Kapazität, die Sie brauchen
Ist Ihnen auf Ihren Abenteuerreisen auch schon mal der Speicherplatz für Videos und Fotos ausgegangen? Die HD720 bietet mehr als ausreichend Speicherplatz, so dass Sie bei Ihren nächsten Abendteueraufnahmen keinen Moment mehr verpassen müssen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
211 g
Breite
97.9 mm
Tiefe
129.4 mm
Höhe
20.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.