Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29528547
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTP210EK3AA
EAN/GTIN:
     4051528209631
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
DATEN EINFACH UND SUPERSCHNELL SPEICHERN
Die externe Festplatte Canvio Ready von Toshiba überträgt Dateien dank USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit pro Sekunde. Das kompakte, tragbare Gerät bietet bis zu 3 TB Speicherplatz, den Sie per Plug-and-Play schnell und sicher füllen können. Vor Schäden durch Erschütterungen schützt die Ramp-Load-Technologie, während der Stoßsensor bei übermäßigen physischen Einwirkungen die Stromzufuhr einstellt, um die Daten zu schützen. Damit ist die Canvio Ready der ideale, sichere Begleiter für unterwegs.

PLATZ FÜR ALL IHRE DATEIEN
Die Canvio Ready gibt es mit verschiedenen Speicherkapazitäten bis 3 TB. Es spielt also keine Rolle, ob Sie hauptsächlich Dokumente, Fotos, Filme oder eine Kombination aus allem auf der externen Festplatte aufbewahren möchten, die Canvio Ready-Reihe bietet für jeden die ideale Speicherlösung mit ausreichend Platz.

SCHNELLE DATENÜBERTRAGUNG
Die schnelle und abwärtskompatible USB 3.0-Technologie der Canvio Ready ermöglicht die Speicherung und Übertragung von Dokumenten, Fotos, Filmen und mehr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit pro Sekunde.

PLUG-AND-PLAY-FÄHIG
Die Canvio Ready muss nicht erst eingerichtet werden – schließen Sie die Festplatte einfach an den Computer an und Sie können sofort auf Ihre Dateien zugreifen. Sobald Sie fertig sind, trennen Sie die Verbindung einfach wieder und können sich mit Ihren Daten auf den Weg machen. Damit ist die Canvio Ready der ideale Begleiter für vielbeschäftigte Anwender, die einen schnellen und einfachen Zugriff auf ihre Dateien benötigen.

RUNDUM-SICHERHEIT
Unter dem ansprechenden Äußeren der unauffälligen, kompakten Canvio Ready – schwarz mit eleganter Punktestruktur – verbergen sich verschiedene Technologien zum Schutz Ihrer Daten. So verhindert die Ramp-Load-Technologie Schäden an internen Komponenten durch den mobilen Gebrauch und der Stoßsensor stellt bei übermäßigen physischen Einwirkungen die Stromzufuhr ein. Ihre Daten sind also jederzeit geschützt.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Dateiformat System
NTFS
Sonstige Funktionen
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10 MB
Minimum Prozessor
750 MHz
Min. benötigter RAM
256 MB
Energie
Bus-betrieben
USB
Stromstärke (maximal)
0.9 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
176 g
Breite
80 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,65*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 209,22*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,82*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 262,61*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,73*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,77*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 96,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,00*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,82*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.