Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco NIM-1GE-CU-SFP= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco NIM-1GE-CU-SFP= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Cisco NIM-1GE-CU-SFP= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29373044
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-1GE-CU-SFP=
EAN/GTIN:
     882658710957
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
Cisco 4000
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
89 x 184 x 32 mm
Gewicht
240 g
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Weitere Anschlüsse
1 x GE/SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 817,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,17*
€ 972,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,51*
€ 964,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,40*
€ 932,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,93*
€ 917,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,46*
€ 899,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.