Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SL 5.08/06/180 4.5SN OR BX Anschlussblock 6 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SL 5.08/06/180 4.5SN OR BX Anschlussblock 6 Orange
Weidmüller SL 5.08/06/180 4.5SN OR BX Anschlussblock 6 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27329543
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1522260000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.48 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
16.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9703*
€ 2,34466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8803*
€ 2,23756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8303*
€ 2,17806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7103*
€ 2,03526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6303*
€ 1,94006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.