Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EB532 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EB532 Keystone-Modul
EFB Elektronik EB532 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27165445
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB532
EAN/GTIN:
     4049759063146
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
Modularbuchsen
lwl-kupplung st
lwl kupplung
  • Ausbruch Keystone
    - Kupplungen mit Metallhülse
    - Mit Schnappbefestigung
    - Gehäusematerial: UV-beständiger ABS Kunsstoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
29.4 mm
Höhe
19.3 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Anschluss 1
ST
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik lwl-kupplung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.