Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 5930 8-port QSFP+ Module Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 5930 8-port QSFP+ Module Netzwerk-Switch-Modul
Hewlett Packard Enterprise 5930 8-port QSFP+ Module Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27105532
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH183A
EAN/GTIN:
     888793884676
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
Leistungen
Kompatibilität
HP FlexFabric 5930
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.852,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.083,40*
€ 4.859,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.047,98*
€ 4.817,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,23*
€ 4.686,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.881,30*
€ 4.618,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,14*
€ 4.584,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.