Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 5930 24-port Converged SFP+ / 2-port QSFP+ Module Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 5930 24-port Converged SFP+ / 2-port QSFP+ Module Netzwerk-Switch-Modul
Hewlett Packard Enterprise 5930 24-port Converged SFP+ / 2-port QSFP+ Module Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27105529
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH184A
EAN/GTIN:
     888793884683
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, SFP+
Leistungen
Unterstützte Medientypen
24 x Conv SFP+/FC, 2 x QSFP+
Kompatibilität
HP FlexFabric 5930
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
26
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.979,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.319,19*
€ 9.899,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.248,89*
€ 9.816,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.066,30*
€ 9.598,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.988,14*
€ 9.505,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.979,42*
€ 9.495,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.