Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Huz 5 ÖKO DropStop Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Huz 5 ÖKO DropStop Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 ÖKO DropStop Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 ÖKO DropStop Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 ÖKO DropStop Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27041409
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
h durch seine DropStop-Technologie. Dass heißt, beim Aufheizen geht kein Tropfen Wasser verloren. So wird nicht nur wertvolles Trinkwasser gespart, sondern über die lange Lebensdauer eines Huz 5 ÖKO DropStop betrachtet auch jede Menge Strom und damit Kosten. Weiterhin überzeugt die hocheffizienten Wärmedämmung, die zu einem äußerst niedrigen Bereitschaftsstromverbrauch von nur 0,20 kWh pro 24 Stunden führt. Die wiedereinschaltbare Temperatursicherung sorgt unter anderem dafür, dass nichts passiert, wenn der Speicher versehentlich vor der Füllung mit Wasser aufgeheizt wird. Sie ist in den Kupferheizflansch integriert und schaltet vollautomatisch ab, bevor ein Schaden entsteht. Nach Ziehen des Netzsteckers und Abkühlung kann der Speicher dann weiterbetrieben werden. Neben diesen hochwertigen Funktionalitäten besticht der Kleinspeicher Huz 5 Öko DropStop auch durch eine neue Designlinie, die verstärkt auf vertikale Linien setzt, wodurch die Geräte besonders schlank erscheinen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
8300 g
Leistungen
Max. Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
35 - 85 °C
Temperatur (max)
85 °C
Effizienz
38 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
487 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.