| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26998893 Herst.-Nr.: 40473 EAN/GTIN: 4002888404730 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie diese RJ45 Port Schlösser um RJ45 Buchsen gegen das ungewollte Einstecken von Anschlusskabeln zu sichern. Verhindern Sie auch so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk.
Das Schloss verriegelt sich im RJ45 Port und kann mit dem passenden Schlüssel wieder herausgezogen werden. Es schließt mit der Vorderfront des RJ45 Ports innerhalb des Gehäuses ab und verhindert so das einfache Herausziehen.
-Erweiterungskit mit 20 Port Schlössern -Schlüssel unter Art.-Nr. 40470 verfügbar -4 verschiedene Schlüsselversionen verfügbar: Schwarz, Grün, Gelb, Orange
Sicherheitshinweis: Der Sicherheit wegen sei darauf hingewiesen, dass auch diese Schlösser ohne den Schlüssel mit Geschick und passendem Werkzeug demontiert werden können. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Tiefe | 74.55 mm | | Höhe | 5.9 mm | | Gewicht | 10 g | | Verpackungsbreite | 133 mm | | Verpackungshöhe | 144 mm | | Paketgewicht | 15 g | Merkmale | Produkttyp | Schnittstellenblockierung | | Kompatible Ports/Steckplätze | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Zertifizierung | California Proposition 65 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH |
|
| | |
| | | |
| |