Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik R11E-2HPND Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik R11E-2HPND Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless
Mikrotik R11E-2HPND Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26981504
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     R11E-2HPND
EAN/GTIN:
     4752224002587
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Schwarz
Chipsatz
AR9580
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x MMCX
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Schnittstelle
RF Wireless
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
13 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Frequenzbereich
2.312 - 2.732 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroTik
ACMMCXRPSMA
€ 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.