Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26925472
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9986A
EAN/GTIN:
     888182604243
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
10/100/1000 PoE+-Modul mit 24 Anschl. für die 5400R zl2 Switch-Serie.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Leistungen
Kompatibilität
HP 5400R
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.6 x 206.5 x 44.5 mm
Gewicht
850 g
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.494,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,81*
€ 1.875,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,20*
€ 1.862,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,27*
€ 1.817,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,91*
€ 1.789,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,55*
€ 1.778,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.