Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RPD500-GC Ohne Schlüssel 3000 RPM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RPD500-GC Ohne Schlüssel 3000 RPM 500 W
Ryobi RPD500-GC Ohne Schlüssel 3000 RPM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26882753
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133001976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
  • Gasgebeschalter und Rechts-/Linkslauf
  • 13 mm Schnellspannbohrfutter
  • GripZone™ - gummierte Anti-Vobrations-Grifffläche für konfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
  • Variabler Zusatzhandgriff
  • beinhaltet Variabler Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
3000 RPM
Schlagzahl
50000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
500 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.