Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 0.1m RJ45 - 2x RJ45 Kabelsplitter Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 0.1m RJ45 - 2x RJ45 Kabelsplitter Schwarz, Transparent
S-Conn 0.1m RJ45 - 2x RJ45 Kabelsplitter Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26728226
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 71233
EAN/GTIN:
     4017538712332
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Modularstecker
RJ-45 Splitter
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Kupplung. - Material Gehäuse: ABS ungeschirmt. - Belegung: 1:1, 2x 8 Positionen/ 4 Kontakte mit 100 Ohm Widerstand. - Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet. - Farbe Gehäuse: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
RJ45 - 2x RJ45
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
VC 94051
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.