Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 179605004 Netzstecker-Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 179605004 Netzstecker-Adapter Schwarz
Kopp 179605004 Netzstecker-Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26726690
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179605004
EAN/GTIN:
     4008224176552
Suchbegriffe:
Multistecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
multistecker 3 fach
DUOversal-Adapter, Anschluss für 2 Europa-und 1 Schutzkontakt-Stecker oder 4 Europa-Stecker in einer Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutzabdeckung), max.16A, 250V~, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: multistecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.