Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe SoloPRO Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ioSafe SoloPRO Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ioSafe SoloPRO Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26567482
Hersteller:
     ioSafe
Herst.-Nr.:
     SM2TB5YR
EAN/GTIN:
     816519012959
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
80-264 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6800 g
Breite
127 mm
Tiefe
279.4 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 843 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,65*
€ 681,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,41*
€ 664,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,09*
€ 649,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.