| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26497611 Herst.-Nr.: KX-A406CE EAN/GTIN: 5025232794683 |
| |
|
| | |
| - Bis zu 4 Gespräche gleichzeitig - Bis zu 3 Einheiten mit Kaskadenverbindung installierbar - Bis zu 6 Repeater pro Basisstation Die Reichweite der Basisstation des SMART DECT SIP-Systems KX-TGP600 beträgt im Freien etwa 300 m und in Innenräumen 50 m, je nach Umgebung. Sollten Sie eine größere Reichweite benötigen, kann das System optional mit dem 4-Kanal DECT Repeater KX-A406 erweitert werden, der den Kommunikationsbereich in der Praxis auf etwa 200 m in Gebäuden erhöht.
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Call-Management | Anzahl paralleler Konferenzen | 4 | Anschlüsse und Schnittstellen | Drahtlose Verbindung | Ja | Leistungen | Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.) | 6 | | Maximale Reichweite | 200 m | | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| |