Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco U700 Luftbefeuchter Ultraschall 9 l Schwarz, Blau, Weiß 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco U700 Luftbefeuchter Ultraschall 9 l Schwarz, Blau, Weiß 180 W
Boneco U700 Luftbefeuchter Ultraschall 9 l Schwarz, Blau, Weiß 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26452672
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     U700
EAN/GTIN:
     7611408015300
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter boneco
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
9 l
Geeignet für Räume bis zu
80 m²
Geräuschpegel
25 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Feuchte Ausgang bis zu
600 g/h
Automatische Abschaltung
Ja
Timer
Ja
Energie
Leistung
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
4600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.