Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 8851 IP-Telefon Weiß 5 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 8851 IP-Telefon Weiß 5 Zeilen LCD
Cisco 8851 IP-Telefon Weiß 5 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26426409
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8851-W-K9
EAN/GTIN:
     882658796128
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Stellen Sie Ihren Kunden hochwertige Unified Communications-Funktionen zur Verfügung. Die Cisco Unified IP-Telefone der Serie 8800 bieten äußerst sichere, umfassende geschäftskritische Unified Communications-Funktionen sowie VollduplexBreitband-Audioleistung. So verbessern sie die Zusammenarbeit und die Geschäftsergebnisse.

- Cisco Unified Communications Manager und die Cisco Business Edition 6000 bieten umfangreiche Unified CommunicationsFunktionen.
- Bei der geschäftskritischen Zusammenarbeit profitieren Benutzer von Zwei-WegeVollduplex-Breitband-Audioleistung (G.722).
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP, SPD, UDP, GARP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, PPDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, HTTPS, SIPS, SSH, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.729ab, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Gerätsicherheit
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
5 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anrufannahme
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
257.3 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
229.1 mm
Gewicht
1190 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 376,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.